Momentové klíče - příslušenství
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
4O317022
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
Insert lever-action reversible ratchet 1/2 inch 9 x 12 mm HAZET
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4O317022
Design
Kování s ráčnou
Celková délka (mm)
74.5
Velikost připojení
1/2 palce
Maximální zatížení (Nm)
120
Šířka hlavy (mm)
40
Velikost připojení (mm)
12.5
Vhodné pro prodloužení
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Kování s ráčnou
Celková délka (mm)
74.5
Velikost připojení
1/2 palce
Maximální zatížení (Nm)
120
Šířka hlavy (mm)
40
Velikost připojení (mm)
12.5
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Obdélníková montáž
Ne
Se stupnicí
Ne
Značka
Hazet
Type
6403-1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4O317022
EAN
4000896027521
UBB
500582165378
UNSPSC
27112720
Výrobní číslo položky
4000822819