text.skipToContent text.skipToNavigation

Industrial hose professional internal dm 52 mm length 20 m black castor PARSCH


Objednací číslo 0W318266
Tloušťka stěny (mm) 2.3
Transparentní Ne
Materiálová vložka Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 17
Materiál vnitřní stěny NBR (nitrilový kaučuk)
Materiál vnější stěny NBR (nitrilový kaučuk)
Vhodné pro potraviny Ne
Baleno po 1

Specifikace

Tloušťka stěny (mm) 2.3
Transparentní Ne
Materiálová vložka Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 17
Materiál vnitřní stěny NBR (nitrilový kaučuk)
Materiál vnější stěny NBR (nitrilový kaučuk)
Vhodné pro potraviny Ne
Barva vnitřní stěny Jiný
Statický drát Ne
Jmenovitý průměr 2 inch (50)
Min. tlak při roztržení (bar) 50
Elektricky vodivá vnitřní stěna Ne
Spirála Žádný
Barva vnější stěny Černá
Značka Parsch
Type 4000350053

Čísla materiálu

Objednací číslo 0W318266
UBB 500719212382
UNSPSC 20122347
Výrobní číslo položky 2558 M.K.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.