text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Otočná rukojeť 1981 K


Pro ručně ovládané nástrčné hlavice se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým uzávěrem, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná.

Objednací číslo G2284.001.981
Izolace Ne
Délka (mm) 220
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Univerzální kloub Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Délka (mm) 220
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 12.5
Posuvná rukojeť Ne
Testováno podle ISO 3315 Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 260
Type Swivel Handle

Popis

Pro ručně ovládané nástrčné hlavice se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým uzávěrem, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, leštěná, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, leštěná, chromovaná.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2284.001.981
EAN 4010886614327
UBB 240122042692
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 6143270
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.