Rázové utahováky
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
Rázové utahováky
1015400A
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
IMPACT RATCHET 1/2
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1015400A
Šířka
58
Výška
48
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/2 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
400
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
102
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
58
Výška
48
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
1/2 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
400
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
102
Ráčnový model
Ano
Impulsní ovladač
Ano
Požadovaný objem vzduchu
114
Váha kusu (g)
1100
Komoditní kód
84671110
Type
Impact Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1015400A
EAN
8717659226232
UBB
500617128607
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
1015400A