text.skipToContent text.skipToNavigation

Imbusový klíč Wera 3950 PKL 10,0 x 224


3950 PKL L-klíč, metrický, nerez, 10 x 224 mmVysoce kvalitní L-klíče z nerezové oceli pro šrouby se šestihrannou hlavou od společnosti Wera. Nerezová ocel zabraňuje vzniku cizí rzi. Profil Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu uvnitř hlavy šroubu. Tím se snižuje vliv vrubování na minimum a téměř zcela se eliminuje riziko zničení vybrání šroubu. Šestihran

Objednací číslo 81623.100.224
Celková délka (mm)
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 10
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 224
Design Háček
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 10
Izolační ochrana 1000 V Ne
Model s ochranou proti krádeži Ne
Délka dlouhé nohy (mm) 224
S kolíkem Ne
S otvorem Ne
S kulovou hlavou Ano
Délka krátkého ramene (mm) 42
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 3950 PKL

Popis

3950 PKL L-klíč, metrický, nerez, 10 x 224 mmVysoce kvalitní L-klíče z nerezové oceli pro šrouby se šestihrannou hlavou od společnosti Wera. Nerezová ocel zabraňuje vzniku cizí rzi. Profil Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu uvnitř hlavy šroubu. Tím se snižuje vliv vrubování na minimum a téměř zcela se eliminuje riziko zničení vybrání šroubu. Šestihranný kuličkový konec na dlouhém rameni: díky kuličkovému profilu pohonu je možné natočit osu nástroje směrem od osy šroubování, což umožňuje ",šroubování za roh",.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81623.100.224
EAN 4013288111357
UBB 500511643461
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05022709001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.