text.skipToContent text.skipToNavigation

Imbusová hlavice Gedore 42 Z 10 mm


Chrom-vanadová ocel, pozinkovaná, * nestandardizovaná

Objednací číslo G2191.100.001
Celková délka (mm)
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 10
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 112
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 10
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 40
Délka dlouhé nohy (mm) 112
Průměr čepele (mm) 10
S kulovou hlavou Ne
Otočný uzávěr Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 105
Type Hexagon Socket Key

Popis

Chrom-vanadová ocel, pozinkovaná, * nestandardizovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2191.100.001
EAN 4010886634363
UBB 240120673852
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 6343600
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.