Synspec B.V.
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
Šroubováky, bity a klíče
Šestihranné klíče
Šestihranné klíče
G2182.158.001
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
imbusová hlavice Gedore 42 5/8AF
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Chromvanadová ocel 61CrSiV5, do SW 1/2" pozinkovaná, od SW 9/16" chromovaná.
Plný popis
Objednací číslo
G2182.158.001
Celková délka (mm)
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
76
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
168
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
76
Délka dlouhé nohy (mm)
168
Šířka klíče (palce)
5/8 palce
S kulovou hlavou
Ne
Otočný uzávěr
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
360
Type
Hexagon Socket Key
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Chromvanadová ocel 61CrSiV5, do SW 1/2" pozinkovaná, od SW 9/16" chromovaná.
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2182.158.001
EAN
4010886634547
UBB
203120534631
UNSPSC
27111710
Výrobní číslo položky
6345490