text.skipToContent text.skipToNavigation

Imbusová hlavice Gedore 42 0,9 mm


GEDORE vanadová ocel 61CrSiV5, velikosti 0,7 mm a 0,9 mm, povrchová úprava gun-metal, pozinkovaná do velikosti 12 mm, chromovaná od velikosti 14 mm, vanadová ocel 61CrSiV5, pozinkovaná

Objednací číslo G2182.009.001
Celková délka (mm)
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 0.9
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 11
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 32
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 0.9
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 11
Průměr čepele (mm) 0.9
S kulovou hlavou Ne
Otočný uzávěr Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 0.7
Type Hexagon Socket Key

Popis

GEDORE vanadová ocel 61CrSiV5, velikosti 0,7 mm a 0,9 mm, povrchová úprava gun-metal, pozinkovaná do velikosti 12 mm, chromovaná od velikosti 14 mm, vanadová ocel 61CrSiV5, pozinkovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2182.009.001
EAN 4010886634233
UBB 240120614203
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 6342390
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.