text.skipToContent text.skipToNavigation

Imbusová hlavice Gedore 4 mm


Chromvanadová ocel 59CrV4, chromovaná

Objednací číslo G2187.040.001
Celková délka (mm)
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 4
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 29
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 144
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 4
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 29
S kulovou hlavou Ano
Otočný uzávěr Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 20
Komoditní kód 8204110000
Type Hexagon Socket Key

Popis

Chromvanadová ocel 59CrV4, chromovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2187.040.001
EAN 4010886637036
UBB 240120671617
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 6370330
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.