text.skipToContent text.skipToNavigation

imbusová hlava Gedore 42 32 mm


GEDORE vanadová ocel 61CrSiV5, velikosti 0,7 mm a 0,9 mm, povrchová úprava gun-metal, pozinkovaná do velikosti 12 mm, chromovaná od velikosti 14 mm, vanadová ocel 61CrSiV5, pozinkovaná

Objednací číslo G2182.320.001
Celková délka (mm)
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 32
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 157
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 345
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 32
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 157
Průměr čepele (mm) 32
S kulovou hlavou Ne
Otočný uzávěr Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 3100
Komoditní kód 8204110000
Type Hexagon Socket Key

Popis

GEDORE vanadová ocel 61CrSiV5, velikosti 0,7 mm a 0,9 mm, povrchová úprava gun-metal, pozinkovaná do velikosti 12 mm, chromovaná od velikosti 14 mm, vanadová ocel 61CrSiV5, pozinkovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2182.320.001
EAN 4010886634271
UBB 240120614617
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 6342710
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.