text.skipToContent text.skipToNavigation

Ideal plate shears HSS D27AHL length 260 mm left steel max. 1.2 mm ERDI


For continuous, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Objednací číslo 2Q413255
Délka čepele (mm) 33
Délka (mm) 260
Provoz Levák
Max. tloušťka desky (mm) 1.2
Přímý model Ano
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 33
Délka (mm) 260
Provoz Levák
Max. tloušťka desky (mm) 1.2
Přímý model Ano
Značka Erdi

Popis

For continuous, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Q413255
UBB 500719113614
UNSPSC 27111507
Výrobní číslo položky D27AL
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.