text.skipToContent text.skipToNavigation

Ideal plate shears D29ASS-2 length 260 mm ERDI


ERGO-handle for increased comfort – reduced hand fatigue!. For continuous, straight and curved cuts. Compact cutter head: High manoeuvrability for shape cutting. Optimised leverage ratio: 25 % less effort. Optimised edge shape: No slipping even without serrations. Available in right or left cutting versions

Objednací číslo 1G168505
Délka čepele (mm) 33
Délka 260
Provoz Pravoruký
Max. tloušťka desky (mm) 1.2
Přímý model Ano
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 33
Délka 260
Provoz Pravoruký
Max. tloušťka desky (mm) 1.2
Přímý model Ano
Značka Erdi

Popis

ERGO-handle for increased comfort – reduced hand fatigue!. For continuous, straight and curved cuts. Compact cutter head: High manoeuvrability for shape cutting. Optimised leverage ratio: 25 % less effort. Optimised edge shape: No slipping even without serrations. Available in right or left cutting versions

Čísla materiálu

Objednací číslo 1G168505
UBB 500719113879
UNSPSC 27111507
Výrobní číslo položky D29ASS-2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.