Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
0G216378
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
Hydraulický stahovák Facom Vnější 3-ramenný 360mm šířka čelistí 265mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0G216378
Design
Stahovák hnacího hřídele
Max. tahová síla (N)
196.2
Počet háků
3
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
360
Hloubka hákové patky (mm)
265
Rozdělení stupnice
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák hnacího hřídele
Max. tahová síla (N)
196.2
Počet háků
3
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
360
Hloubka hákové patky (mm)
265
Rozdělení stupnice
Ne
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['100', '360']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
360
Značka
Facom
Komoditní kód
84679900
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0G216378
EAN
3148510753522
UBB
500639254290
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
U.320H