text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!
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
Ruční výstružníky
Všechny kategorie
Brands
Chemikálie a pásky
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
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Obráběcí nástroje
Výstružníky
Ruční výstružníky
5Z163392
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
Dormer Ruční výstružník B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporised 7/16In
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5Z163392
Celková délka (mm)
142
Průměr šachty (mm)
11.11
Průměr (mm)
11.11 - 11.11
Pracovní délka (mm)
71
Řezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
5986289; 86012511
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
142
Průměr šachty (mm)
11.11
Průměr (mm)
11.11 - 11.11
Pracovní délka (mm)
71
Řezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
5986289; 86012511
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5Z163392
EAN
7320760179826
UBB
500630166907
UNSPSC
27112837
Výrobní číslo položky
B1007/16