text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Maskovací páska krémová 50mm x 50m MA5050


Krycí malířská páska, vhodná pro krytí různých předmětů (pro automobilový a jiný průmysl i pro použití v domácnosti), dobrá přilnavost na kov, sklo, dřevo, plast a gumu, při použití do 60 ° C nezanechává zbytky lepidla. Odolné vůči rozpouštědlům, není odolné vůči UV záření (při použití v exteriéru odstraňte do 8 hodin po použití).

Objednací číslo MA5050HPX
Barva Jiný
Šířka 50
Odolnost vůči UV záření Ne
Tloušťka (mm) 0.13
Délka (mm) 50
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Šířka 50
Odolnost vůči UV záření Ne
Tloušťka (mm) 0.13
Délka (mm) 50
Materiál Krepový papír
Teplotní odolnost (°C) 60 - 80
Samolepicí/amalgamující Ano
Značka HPX
Váha kusu (g) 264
Type 60°C Masking Tape

Čísla materiálu

Objednací číslo MA5050HPX
EAN 8711347173273
UBB 500619974610
UNSPSC 31201503
Výrobní číslo položky MA5050
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.