text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Páska s háčkem a smyčkou černá 20 mm x 5 m Z2005H


Velmi pevná samolepicí páska s háčkem a smyčkou. Vhodná pro lehká i těžká břemena, například: rohože do auta, nářadí do auta, audio zařízení atd. Dobrá přilnavost ke kovu, sklu, dřevu, keramice a plastům. Vhodné i pro venkovní použití

Objednací číslo Z2005HHPX
Šířka 20
Délka (mm) 5000
Materiál Polyamide (PA)
Typ upevnění Jiný
Značka HPX
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 20
Délka (mm) 5000
Materiál Polyamide (PA)
Typ upevnění Jiný
Značka HPX
Váha kusu (g) 100
Model ZIP FIX
Type Hook & Loop Tape

Popis

Velmi pevná samolepicí páska s háčkem a smyčkou. Vhodná pro lehká i těžká břemena, například: rohože do auta, nářadí do auta, audio zařízení atd. Dobrá přilnavost ke kovu, sklu, dřevu, keramice a plastům. Vhodné i pro venkovní použití

Čísla materiálu

Objednací číslo Z2005HHPX
EAN 5425014220377
UBB 500619972630
UNSPSC 31201500
Výrobní číslo položky Z2005H
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.