text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX páska s háčkem a smyčkou černá 20 mm x 25 mm Z2025L


Objednací číslo YX-4500YOK
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 3400
Přívod vzduchu na straně zařízení Zubová spojka G 1/2 palce
Max. povolovací moment (Nm) 490
Maximální utahovací moment (Nm) 490
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Baleno po 1

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 3400
Přívod vzduchu na straně zařízení Zubová spojka G 1/2 palce
Max. povolovací moment (Nm) 490
Maximální utahovací moment (Nm) 490
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 20
Požadovaný objem vzduchu 696
Značka Yokota
Váha kusu (g) 12310.2
Type Impulse Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo YX-4500YOK
EAN 8717981009022
UBB 500619109365
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky YX-4500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.