text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Maskovací páska krémová 38mm x 50m


Vysoce kvalitní maskovací páska v automobilové kvalitě. Vhodná pro maskování všech typů předmětů. Dobrá přilnavost ke kovu, sklu, plastům a gumě. Nezanechává zbytky lepidla při teplotách do 110 °C. Odolná vůči rozpouštědlům. Není odolná vůči UV záření (při použití venku odstraňte do 8 hodin po aplikaci).

Objednací číslo 2U639277
Barva Jiný
Šířka 38
Odolnost vůči UV záření Ne
Tloušťka (mm) 0.14
Délka (mm) 50
Baleno po 24
Pouze celé balení

Specifikace

Barva Jiný
Šířka 38
Odolnost vůči UV záření Ne
Tloušťka (mm) 0.14
Délka (mm) 50
Materiál Krepový papír
Teplotní odolnost (°C) 100 - 110
Samolepicí/amalgamující Ano
Značka HPX
Komoditní kód 48114120
Type 100°C Masking Tape

Popis

Vysoce kvalitní maskovací páska v automobilové kvalitě. Vhodná pro maskování všech typů předmětů. Dobrá přilnavost ke kovu, sklu, plastům a gumě. Nezanechává zbytky lepidla při teplotách do 110 °C. Odolná vůči rozpouštědlům. Není odolná vůči UV záření (při použití venku odstraňte do 8 hodin po aplikaci).

Čísla materiálu

Objednací číslo 2U639277
UBB 500647472934
UNSPSC 31201503
Výrobní číslo položky MT3850
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.