Maskovací pásky
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
Pásky
Maskovací pásky
2W601882
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
HPX Maskovací páska krémová 25 mm x 50 m
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2W601882
Barva
Jiný
Šířka
25
Odolnost vůči UV záření
Ne
Tloušťka (mm)
0.14
Délka (mm)
50
Materiál
Krepový papír
Teplotní odolnost (°C)
100 - 110
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Šířka
25
Odolnost vůči UV záření
Ne
Tloušťka (mm)
0.14
Délka (mm)
50
Materiál
Krepový papír
Teplotní odolnost (°C)
100 - 110
Samolepicí/amalgamující
Ano
Značka
HPX
Komoditní kód
48114120
Type
100°C Masking Tape
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2W601882
UBB
500647472777
UNSPSC
31201503
Výrobní číslo položky
MT2550