text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Maskovací páska krémová 19mm x 50m MA1950


Maskovací páska, v malířské kvalitě . Vhodná pro použití v automobilovém průmyslu, pro kutily a v průmyslu. Dobrá přilnavost ke kovu, sklu, plastům a gumě. Nezanechává zbytky lepidla při použití do 60 °C. Odolná vůči rozpouštědlům. Není odolná vůči UV záření (při použití venku odstraňte do 8 hodin po aplikaci).

Objednací číslo MA1950HPX
Barva Jiný
Šířka 19
Odolnost vůči UV záření Ne
Tloušťka (mm) 0.13
Délka (mm) 50
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Šířka 19
Odolnost vůči UV záření Ne
Tloušťka (mm) 0.13
Délka (mm) 50
Materiál Krepový papír
Teplotní odolnost (°C) 60 - 80
Samolepicí/amalgamující Ano
Značka HPX
Váha kusu (g) 100.47
Type 60°C Masking Tape

Popis

Maskovací páska, v malířské kvalitě . Vhodná pro použití v automobilovém průmyslu, pro kutily a v průmyslu. Dobrá přilnavost ke kovu, sklu, plastům a gumě. Nezanechává zbytky lepidla při použití do 60 °C. Odolná vůči rozpouštědlům. Není odolná vůči UV záření (při použití venku odstraňte do 8 hodin po aplikaci).

Čísla materiálu

Objednací číslo MA1950HPX
EAN 8711347173259
UBB 500619974388
UNSPSC 31201503
Výrobní číslo položky MA1950
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.