text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Maskovací páska 4400 Oranžová 19mm x 50m FP1950


Vysoce kvalitní „zlatá“ maskovací páska, pro extrémně ostré hrany. Dobrá přilnavost ke kovu, sklu, plastům a gumě. Odolná vůči rozpouštědlům. Odolná vůči UV záření, nezanechává žádné zbytky na většině podkladů, pokud je odstraněna do 4 měsíců od aplikace. Vhodná také jako páska pro jemné čáry pro použití v automobilovém průmyslu.

Objednací číslo FP1950HPX
Barva Orange
Šířka 19
Odolnost vůči UV záření Ano
Tloušťka (mm) 0.09
Délka (mm) 50
Baleno po 1

Specifikace

Barva Orange
Šířka 19
Odolnost vůči UV záření Ano
Tloušťka (mm) 0.09
Délka (mm) 50
Materiál Jiný
Teplotní odolnost (°C) 100 - 100
Samolepicí/amalgamující Ano
Značka HPX
Váha kusu (g) 84
Komoditní kód 48114120
Type Masking Tape

Popis

Vysoce kvalitní „zlatá“ maskovací páska, pro extrémně ostré hrany. Dobrá přilnavost ke kovu, sklu, plastům a gumě. Odolná vůči rozpouštědlům. Odolná vůči UV záření, nezanechává žádné zbytky na většině podkladů, pokud je odstraněna do 4 měsíců od aplikace. Vhodná také jako páska pro jemné čáry pro použití v automobilovém průmyslu.

Čísla materiálu

Objednací číslo FP1950HPX
EAN 5425014224719
UBB 500619969271
UNSPSC 31201503
Výrobní číslo položky FP1950
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.