text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

HPX Isolatietape Transparant 25mm x 3m


Permanente, waterdichte afdichting. Isoleren van elektrische bedrading. Geschikt voor alle ondergronden. Schoon verwijderbaar. Gebruiksvriendelijk. Drukbestendig tot 8 bar.

Numer artykułu 7J809810
Kleur Overig
Breedte 25
Dikte (mm) 0.5
Lengte (mm) 3
Materiaal Silicone
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kleur Overig
Breedte 25
Dikte (mm) 0.5
Lengte (mm) 3
Materiaal Silicone
Temperatuurbestendigheid (°C) 200 - 260
Transparant Ja
Isolerend Ja
Geschikt voor hoogspanning Ja
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merk HPX

Opis

Permanente, waterdichte afdichting. Isoleren van elektrische bedrading. Geschikt voor alle ondergronden. Schoon verwijderbaar. Gebruiksvriendelijk. Drukbestendig tot 8 bar.

Numery artykułów

Numer artykułu 7J809810
EAN 5425014225884
UBB 500647484996
UNSPSC 31201500
Artykuł producenta nr SI2503
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.