text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Izolační pásky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Pásky
Izolační pásky
2X523134
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
HPX Izolační páska 52400 Červená 50mm x 10M
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2X523134
Barva
Red
Šířka
50
Tloušťka (mm)
0.19
Délka (mm)
10
Materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Teplotní odolnost (°C)
80 - 80
Izolační
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Red
Šířka
50
Tloušťka (mm)
0.19
Délka (mm)
10
Materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Teplotní odolnost (°C)
80 - 80
Izolační
Ano
Vhodné pro vysoké napětí
Ano
Samolepicí/amalgamující
Ano
Značka
HPX
HS kód
39191080
Type
Insulation Tape
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2X523134
EAN
5425014229219
UBB
500647483337
UNSPSC
31201500
Výrobní číslo položky
RI5010