text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Izolační páska 52300 Červená 50mm x 20M IR5020

Skladem

PVC izolační páska. Vhodná pro elektrickou izolaci a širokou škálu aplikací.

Objednací číslo IR5020HPX
Barva Red
Šířka 50
Tloušťka (mm) 0.12
Délka (mm) 20
Materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Baleno po 1

Specifikace

Barva Red
Šířka 50
Tloušťka (mm) 0.12
Délka (mm) 20
Materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Teplotní odolnost (°C) 80 - 80
Izolační Ano
Vhodné pro vysoké napětí Ano
Samolepicí/amalgamující Ano
Značka HPX
Váha kusu (g) 169
Komoditní kód 39191080
Type Insulation Tape

Popis

PVC izolační páska. Vhodná pro elektrickou izolaci a širokou škálu aplikací.

Čísla materiálu

Objednací číslo IR5020HPX
EAN 5425014225181
UBB 500619970816
UNSPSC 31201500
Výrobní číslo položky IR5020
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.