Izolační pásky
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
Pásky
Izolační pásky
IB5033HPX
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
HPX Izolační páska 5200 černá 50mm x 33m IB5033
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
PVC izolační páska. Vhodná pro elektroizolaci a širokou škálu dalších aplikací. Nehořlavá
Plný popis
Objednací číslo
IB5033HPX
Barva
Černá
Šířka
50
Tloušťka (mm)
0.15
Délka (mm)
33
Materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Černá
Šířka
50
Tloušťka (mm)
0.15
Délka (mm)
33
Materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Teplotní odolnost (°C)
80 - 80
Izolační
Ano
Vhodné pro vysoké napětí
Ano
Samolepicí/amalgamující
Ano
Značka
HPX
Váha kusu (g)
339
Komoditní kód
39191080
Type
Insulation Tape
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
PVC izolační páska. Vhodná pro elektroizolaci a širokou škálu dalších aplikací. Nehořlavá
Čísla materiálu
Objednací číslo
IB5033HPX
EAN
5425014220223
UBB
500619969925
UNSPSC
31201500
Výrobní číslo položky
IB5033