text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Dvojitě potažená pěnová páska černá 19 mm x 50 m DM1950


Oboustranná pěnová páska s vysokou lepicí silou. Vhodná pro trvalé upevnění všech druhů předmětů. Dobrá přilnavost ke sklu, dřevu, kovu a většině plastů. Použití v interiéru i exteriéru. Odolná proti UV záření a rozpouštědlům

Objednací číslo DM1950HPX
Barva Černá
Šířka 19
Odolnost vůči UV záření Ano
Tloušťka (mm) 0.95
Oboustranný Ano
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Šířka 19
Odolnost vůči UV záření Ano
Tloušťka (mm) 0.95
Oboustranný Ano
Délka (mm) 50
Materiál Polyetylen (PE)
Teplotní odolnost (°C) 120 - 120
Samolepicí/amalgamující Ano
Značka HPX
Váha kusu (g) 424
Komoditní kód 39191080
Type Mounting Tape

Popis

Oboustranná pěnová páska s vysokou lepicí silou. Vhodná pro trvalé upevnění všech druhů předmětů. Dobrá přilnavost ke sklu, dřevu, kovu a většině plastů. Použití v interiéru i exteriéru. Odolná proti UV záření a rozpouštědlům

Čísla materiálu

Objednací číslo DM1950HPX
EAN 5425014223996
UBB 500619968851
UNSPSC 23271807
Výrobní číslo položky DM1950
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.