text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Dvojitě potažená páska bílá 19 mm x 25 m DS1925


Oboustranná montážní páska. Vhodná zejména k montáži zrcadel, háčků, kabelových kanálů apod. Pro vnitřní i venkovní použití. Vhodné podklady jsou sklo, dřevo, kov a plasty. Na každý kilogram hmotnosti zrcadla se doporučuje použít 65 cm² pásky.

Objednací číslo DS1925HPX
Barva Bílá
Šířka 19
Tloušťka (mm) 1.1
Oboustranný Ano
Délka (mm) 25
Baleno po 1

Specifikace

Barva Bílá
Šířka 19
Tloušťka (mm) 1.1
Oboustranný Ano
Délka (mm) 25
Materiál Polyetylen (PE)
Teplotní odolnost (°C) 120 - 120
Samolepicí/amalgamující Ano
Značka HPX
Váha kusu (g) 187
Type Mounting Tape

Popis

Oboustranná montážní páska. Vhodná zejména k montáži zrcadel, háčků, kabelových kanálů apod. Pro vnitřní i venkovní použití. Vhodné podklady jsou sklo, dřevo, kov a plasty. Na každý kilogram hmotnosti zrcadla se doporučuje použít 65 cm² pásky.

Čísla materiálu

Objednací číslo DS1925HPX
EAN 5425014222531
UBB 500619969016
UNSPSC 31201500
Výrobní číslo položky DS1925
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.