text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX 6200 Repair Tape Polyethylene Silver 48mm x 25m


Velmi pevná, univerzální, vysoce kvalitní textilní páska s vysokou lepicí silou. Vhodná k upevňování a opravám potrubí, trubek, zahradních hadic atd.. Ručně trhatelná. Vodotěsná a odolná proti povětrnostním vlivům

Article number CS5025HPX
Colour Silver
Width 48
Thickness (mm) 0.3
Length (mm) 25
Material Other
Packed per 1

Specifications

Colour Silver
Width 48
Thickness (mm) 0.3
Length (mm) 25
Material Other
Temperature resistance (°C) 60 - 80
Self sticking/amalgamating Yes
Brand HPX
Weight per piece (g) 431.27
Commodity code 59061000
Type Repair Tape

Description

Velmi pevná, univerzální, vysoce kvalitní textilní páska s vysokou lepicí silou. Vhodná k upevňování a opravám potrubí, trubek, zahradních hadic atd.. Ručně trhatelná. Vodotěsná a odolná proti povětrnostním vlivům

Article numbers

Article number CS5025HPX
EAN 8711347114610
UBB 500619974040
UNSPSC 31201501
Manufacturer article nr  CS5025
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.