text.skipToContent text.skipToNavigation

Hot air gun HL 1821 S KF set 1800 W 300/550 degC 350 / 450 l/min STEINEL


Objednací číslo 8R894038
Frekvence (Hz) 50 - 60
Teplota (°C) 300 - 550
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1800
Hmotnost stroje (kg) 1.8
Objem vzduchu (l/min) 450
Napájecí napětí (V) 220 - 230
Baleno po 1

Specifikace

Frekvence (Hz) 50 - 60
Teplota (°C) 300 - 550
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1800
Hmotnost stroje (kg) 1.8
Objem vzduchu (l/min) 450
Napájecí napětí (V) 220 - 230

Čísla materiálu

Objednací číslo 8R894038
EAN 4007841082147
UBB 500583608228
UNSPSC 27112717
Výrobní číslo položky 4000892752
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.