Horkovzdušné pistole & lepidla
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
3H146059
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
Hot air gun HG 2320 E 2300 W 80-650 degC 150-500 l/min STEINEL
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3H146059
Šířka (mm)
87
Výška (mm)
200
Frekvence (Hz)
50 - 60
S regulací teploty
Ano
Délka (mm)
253
Teplota (°C)
80 - 650
Jmenovitá spotřeba energie (W)
2300
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka (mm)
87
Výška (mm)
200
Frekvence (Hz)
50 - 60
S regulací teploty
Ano
Délka (mm)
253
Teplota (°C)
80 - 650
Jmenovitá spotřeba energie (W)
2300
Hmotnost stroje (kg)
1.024
Objem vzduchu (l/min)
500
Regulace průtoku vzduchu
Plynule variabilní
Napájecí napětí (V)
230 - 230
S indikací teploty
Ano
Type
HG 2320 E
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3H146059
EAN
4007841007386
UBB
500581720298
UNSPSC
27112717
Výrobní číslo položky
007386