text.skipToContent text.skipToNavigation

Hose trolley plus P80 connection thread 33.25 mm G 1 inch pulv. steel GEKA


Objednací číslo 1J726455
Ochrana povrchu Jiný
Materiál Ocel
Mobilní Ano
Připojení bubnového závitu Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pro vnitřní průměr hadice (mm) 13
Rolovací mechanismus Ruka
Vstupní závitová přípojka Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Materiál Ocel
Mobilní Ano
Připojení bubnového závitu Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pro vnitřní průměr hadice (mm) 13
Rolovací mechanismus Ruka
Vstupní závitová přípojka Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
S hadicí Ne
Maximální délka pojezdu (m) 150
Velikost vstupní závitové přípojky (palce) 1 palec
Velikost vstupního závitového připojení (mm) 33.25
Velikost závitového připojení bubnu (palce) 1 palec
Značka Geka
Komoditní kód 73269050
Type 4000351019

Čísla materiálu

Objednací číslo 1J726455
EAN 4015933102130
UBB 500581052437
UNSPSC 24102103
Výrobní číslo položky 42.8503.9
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.