Navijáky hadic
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
Zahradní nářadí
Příslušenství
Navijáky hadic
0L802190
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
Hose trolley plus P40 connection thread 26.44 mm G 3/4 inch pulv. steel GEKA
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0L802190
Ochrana povrchu
Jiný
Materiál
Ocel
Mobilní
Ano
Připojení bubnového závitu
Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pro vnitřní průměr hadice (mm)
13
Rolovací mechanismus
Ruka
Vstupní závitová přípojka
Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Materiál
Ocel
Mobilní
Ano
Připojení bubnového závitu
Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pro vnitřní průměr hadice (mm)
13
Rolovací mechanismus
Ruka
Vstupní závitová přípojka
Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
S hadicí
Ne
Maximální délka pojezdu (m)
60
Velikost vstupní závitové přípojky (palce)
3/4 palce
Velikost vstupního závitového připojení (mm)
26.44
Velikost závitového připojení bubnu (palce)
3/4 palce
Značka
Geka
Type
4000351018
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0L802190
EAN
4015933098259
UBB
500573754669
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
42.8502.9