text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Navijáky hadic
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Zahradní nářadí
Příslušenství
Navijáky hadic
0K379802
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
Hose trolley plus P25 connection thread 20.95 mm G 1/2 inch GEKA
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0K379802
Ochrana povrchu
Jiný
Materiál
Ocel
Mobilní
Ano
Připojení bubnového závitu
Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pro vnitřní průměr hadice (mm)
13
Rolovací mechanismus
Ruka
S hadicí
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Materiál
Ocel
Mobilní
Ano
Připojení bubnového závitu
Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pro vnitřní průměr hadice (mm)
13
Rolovací mechanismus
Ruka
S hadicí
Ne
Maximální délka pojezdu (m)
50
Velikost vstupní závitové přípojky (palce)
1/2 palce
Velikost vstupního závitového připojení (mm)
0.5
Velikost závitového připojení bubnu (palce)
1/2 palce
Značka
Geka
HS kód
73269050
Type
4000351034
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0K379802
EAN
4015933105520
UBB
500573743860
UNSPSC
24102103
Výrobní číslo položky
42.8501.9