text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Hose trolley 5350 connection thread 26.44 mm 3/4 inch GEKA


Objednací číslo 6V520914
Protezione della superficie Galvanized
Materiál Ocel
Mobilní Ano
Připojení bubnového závitu Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Dla wewnętrznej średnicy węża (mm) 13
Rolovací mechanismus Ręka
Z wężem Nie
Baleno po 1

Specifikace

Protezione della superficie Galvanized
Materiál Ocel
Mobilní Ano
Připojení bubnového závitu Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Dla wewnętrznej średnicy węża (mm) 13
Rolovací mechanismus Ręka
Z wężem Nie
Maks. długość przesuwu (m) 50
Rozmiar połączenia gwintowego wlotu (cale) 3/4 cala
Rozmiar połączenia gwintowego wlotu (mm) 26.44
Rozmiar połączenia gwintowego bębna (cale) 3/4 cala
Marka Geka
Kod towaru 73269050
Type 4000353562; 99072131

Čísla materiálu

Objednací číslo 6V520914
EAN 4015933008180
UBB 500582945597
UNSPSC 24102103
Výrobní číslo položky 42.5350.9
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.