Hadice a navijáky
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
2I454398
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
Hose reel PA 20 connect. thread 33.25 mm G 1 inch ET powder-coated steel GEKA
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2I454398
Ochrana povrchu
Jiný
Materiál
Ocel
Mobilní
Ne
Připojení bubnového závitu
Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pro vnitřní průměr hadice (mm)
13
Rolovací mechanismus
Odpružená
S hadicí
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Materiál
Ocel
Mobilní
Ne
Připojení bubnového závitu
Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pro vnitřní průměr hadice (mm)
13
Rolovací mechanismus
Odpružená
S hadicí
Ne
Maximální délka pojezdu (m)
25
Velikost vstupní závitové přípojky (palce)
3/4 palce
Velikost vstupního závitového připojení (mm)
33.25
Velikost závitového připojení bubnu (palce)
1 palec
Velikost závitového připojení bubnu (mm)
0.75
Značka
Geka
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2I454398
EAN
4015933107609
UBB
500581416699
UNSPSC
40141734
Výrobní číslo položky
42.9000.9