Hadice a navijáky
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
5W005710
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
Hose reel BluBird for air and water hose length 20 m, metal housing output conne
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5W005710
Ochrana povrchu
Jiný
Materiál
Ocel
Mobilní
Ne
Připojení bubnového závitu
Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pro vnitřní průměr hadice (mm)
9.5
Rolovací mechanismus
Odpružená
S hadicí
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Materiál
Ocel
Mobilní
Ne
Připojení bubnového závitu
Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pro vnitřní průměr hadice (mm)
9.5
Rolovací mechanismus
Odpružená
S hadicí
Ano
Maximální délka pojezdu (m)
20
Velikost závitového připojení bubnu (palce)
3/8 palce
Značka
Ewo
Type
E48360
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5W005710
EAN
4030875164701
UBB
500582617238
UNSPSC
40141734
Výrobní číslo položky
4000351238