text.skipToContent text.skipToNavigation

Hoblovací kladivo Gedore 272 K


Vyrobeno z kalené a temperované oceli podle EN 10083, modře lakované, s broušenými plochami, Modely K mají jednu frézovanou příčně šrafovanou plochu a jednu hladkou čtvercovou plochu, Vyznačenou kruhovou dráhu a hladkou obdélníkovou dráhu.

Objednací číslo G2761.000.272
Design Jiný
Délka (mm) 105
Materiálová tyč Dřevo
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm) 32
Bez vazby Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Jiný
Délka (mm) 105
Materiálová tyč Dřevo
Průměr hrotu/šířka hrotu (mm) 32
Bez vazby Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Celková hmotnost (g) 322
Materiál hlavy Ocel
Značka Gedore
Váha kusu (g) 300
Komoditní kód 8205200000
Type Planishing Hammer

Popis

Vyrobeno z kalené a temperované oceli podle EN 10083, modře lakované, s broušenými plochami, Modely K mají jednu frézovanou příčně šrafovanou plochu a jednu hladkou čtvercovou plochu, Vyznačenou kruhovou dráhu a hladkou obdélníkovou dráhu.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2761.000.272
EAN 4010886646052
UBB 203114006737
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky 6460590
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.