text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!
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
Záhlubníky
Všechny kategorie
Brands
Chemikálie a pásky
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
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Obráběcí nástroje
Vrtání
Záhlubníky
4O075415
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
Hluboký záhlubník G125 DIN 373 HSS Blanc 10,00 mm x 5,3 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4O075415
Velikost
Jiný
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
8
Průměr otvoru
5.3
Řezný materiál
HSS
Délka hlavy (mm)
18
Průměr záhlubníku (mm)
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost
Jiný
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
8
Průměr otvoru
5.3
Řezný materiál
HSS
Délka hlavy (mm)
18
Průměr záhlubníku (mm)
10
Počet pilových listů
3
Značka
Dormer
Type
5973311
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4O075415
EAN
7320760107614
UBB
500629651604
UNSPSC
20102007
Výrobní číslo položky
G12510.0X5.3