Záhlubníky
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
Vrtání
Záhlubníky
3W160933
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
Hluboký záhlubník G106 čirý 10,40 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3W160933
Průměr šachty (mm)
6
Délka (mm)
50
Řezný materiál
HSS
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
10.4 - 10.4
Počet řezných hran
3
Značka
Dormer
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
6
Délka (mm)
50
Řezný materiál
HSS
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
10.4 - 10.4
Počet řezných hran
3
Značka
Dormer
Type
Countersink
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3W160933
EAN
7320760702598
UBB
500661443092
UNSPSC
23172005
Výrobní číslo položky
G10610.4