text.skipToContent text.skipToNavigation

Hlavice imbusová Gedore 42 30 mm


GEDORE vanadová ocel 61CrSiV5, velikosti 0,7 mm a 0,9 mm, povrchová úprava gun-metal, pozinkovaná do velikosti 12 mm, chromovaná od velikosti 14 mm, vanadová ocel 61CrSiV5, pozinkovaná

Objednací číslo G2182.300.001
Celková délka (mm)
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 30
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 315
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Šířka klíče (mm) 30
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 142
Délka dlouhé nohy (mm) 315
Průměr čepele (mm) 30
S kulovou hlavou Ne
Otočný uzávěr Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 2460
Type Hexagon Socket Key

Popis

GEDORE vanadová ocel 61CrSiV5, velikosti 0,7 mm a 0,9 mm, povrchová úprava gun-metal, pozinkovaná do velikosti 12 mm, chromovaná od velikosti 14 mm, vanadová ocel 61CrSiV5, pozinkovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2182.300.001
EAN 4010886634264
UBB 240120614534
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 6342630
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.