Synspec B.V.
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
Šroubováky, bity a klíče
Šestihranné klíče
Šestihranné klíče
G2191.080.001
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
Hlavice Gedore Allen 42 Z 8 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Chrom-vanadová ocel, pozinkovaná, * nestandardizovaná
Plný popis
Objednací číslo
G2191.080.001
Celková délka (mm)
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ne
Šířka klíče (mm)
8
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
100
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ne
Šířka klíče (mm)
8
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
36
Délka dlouhé nohy (mm)
100
Průměr čepele (mm)
8
S kulovou hlavou
Ne
Otočný uzávěr
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
60
Type
Hexagon Socket Key
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Chrom-vanadová ocel, pozinkovaná, * nestandardizovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2191.080.001
EAN
4010886634356
UBB
240120673779
UNSPSC
27111710
Výrobní číslo položky
6343520