Synspec B.V.
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
Šroubováky, bity a klíče
Šestihranné klíče
Šestihranné klíče
G2187.025.001
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
Hlavice Gedore Allen 42 KEL 2,5 mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Chromvanadová ocel 59CrV4, chromovaná
Plný popis
Objednací číslo
G2187.025.001
Celková délka (mm)
Izolace
Ne
Šířka klíče (mm)
2.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
20.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
114.5
Izolace
Ne
Šířka klíče (mm)
2.5
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
20.5
S kulovou hlavou
Ne
Otočný uzávěr
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
5
Komoditní kód
8204110000
Model
42 KEL
Type
Hexagon Socket Key with Ball End
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Chromvanadová ocel 59CrV4, chromovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2187.025.001
EAN
4010886637012
UBB
240120671468
UNSPSC
27111710
Výrobní číslo položky
6370170