Synspec B.V.
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
Šroubováky, bity a klíče
Šestihranné klíče
Šestihranné klíče
G2182.011.001
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
Hlavice Gedore Allen 42 3/64AF
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Chromvanadová ocel 61CrSiV5, do SW 1/2" pozinkovaná, od SW 9/16" chromovaná.
Plný popis
Objednací číslo
G2182.011.001
Celková délka (mm)
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
13
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
41
Design
Pravoúhlý
Izolace
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
13
Délka dlouhé nohy (mm)
41
Šířka klíče (palce)
3/64 palce
S kulovou hlavou
Ne
Otočný uzávěr
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
0.7
Komoditní kód
8204110000
Type
Hexagon Socket Key
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Chromvanadová ocel 61CrSiV5, do SW 1/2" pozinkovaná, od SW 9/16" chromovaná.
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2182.011.001
EAN
4010886634219
UBB
240120615606
UNSPSC
27111710
Výrobní číslo položky
6342120