Brusné a lešticí stroje
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
Broušení & pískování
Brusné a lešticí stroje
B4465.000.070
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
Bosch Vibrační bruska GSS 230 AVE/SOLO
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4465.000.070
Šířka
92
Výška
205
Napětí (V)
230
Délka (mm)
415
Jmenovitá spotřeba energie (W)
300
Hmotnost stroje (kg)
2.4
Průměr oscilačního obvodu (mm)
2.4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
92
Výška
205
Napětí (V)
230
Délka (mm)
415
Jmenovitá spotřeba energie (W)
300
Hmotnost stroje (kg)
2.4
Průměr oscilačního obvodu (mm)
2.4
Rychlost zdvihu (1/min)
22000
Upevnění brusiva
Otřepy/svorka
Šířka základní desky (mm)
92
Délka základní desky (mm)
182
Volnoběžné otáčky (1/min)
8000
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
2500
Model
GSS 230 AVE
Type
Orbital Sander
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4465.000.070
EAN
3165140663779
UBB
500617173496
UNSPSC
23151604
Výrobní číslo položky
0601292802