Test catalogus aantal
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
Vrtačky
Vrtací šroubováky
B4305.000.005
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
Bosch Vrtačka šroubovák GWB10RE-400W
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4305.000.005
Napětí (V)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
400
Hmotnost stroje (kg)
1.7
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10
Max. točivý moment (Nm)
5.5
Zasunutí nástroje
Jiný
Úhlový rozměr (mm)
23
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
400
Hmotnost stroje (kg)
1.7
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10
Max. točivý moment (Nm)
5.5
Zasunutí nástroje
Jiný
Úhlový rozměr (mm)
23
Průměr vrtáku do oceli (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
22
Maximální rychlost při zatížení (1/min)
750
Volnoběžné otáčky (1/min)
1300
Typ držáku vrtáku
Typ klíče
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
1600
Model
GWB 10 RE
Type
Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4305.000.005
EAN
3165140056588
UBB
500505900463
UNSPSC
23101502
Výrobní číslo položky
0601132703