text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Zahradní nářadí
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Automobilní
Vybavení garáže
1U715265
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
High-pressure sprayer 3565P 6 l 6 bar steel container, polyester-coated 4.8 kg MESTO
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1U715265
Hmotnost
4.8
Materiál nádrže
Plast
Objem (ml)
6
Zablokovatelné
Ne
Systém čerpadla
Manuál
Nastavitelná tryska
Ano
S pozorovacím okénkem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Hmotnost
4.8
Materiál nádrže
Plast
Objem (ml)
6
Zablokovatelné
Ne
Systém čerpadla
Manuál
Nastavitelná tryska
Ano
S pozorovacím okénkem
Ne
Přenosný
Ano
Provozní tlak (bar)
6 - 6
Značka
Mesto
HS kód
84244100
Model
FERROX PLUS 6
Type
3565P
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1U715265
EAN
4000903356514
UBB
500581225298
UNSPSC
27000000
Výrobní číslo položky
4000818652