text.skipToContent text.skipToNavigation

High-pressure cleaner HDR-K 46-16 AF 460 l/h 107 bar 2.2 kW CLEANCRAFT


Objednací číslo 8Q809402
Šířka 307
Výška 790
Výkon motoru 2.2
Typ pohonu Elektrický
Délka 330
Max. přívodní teplota (°C) 50
Připojovací napětí (V) 240
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 307
Výška 790
Výkon motoru 2.2
Typ pohonu Elektrický
Délka 330
Max. přívodní teplota (°C) 50
Připojovací napětí (V) 240
Frekvence 50 Hz
S nádobou na čisticí prostředek Ano
Max. provozní tlak 107
Max. kapacita (l/min) 460
Mobilní Ne
Značka CLEANCRAFT

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Q809402
EAN 4036351321798
UBB 500583592794
UNSPSC 47121805
Výrobní číslo položky 4000894312
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.