Odpadní kontejnery
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
6D112105
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
High-pressure cleaner HDR-H 54-15 540 l/h 150 bar 2.7 kW CLEANCRAFT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6D112105
Šířka
500
Výška
820
Výkon motoru
2.7
Typ pohonu
Elektrický
Délka
890
Max. přívodní teplota (°C)
90
Připojovací napětí (V)
230
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
500
Výška
820
Výkon motoru
2.7
Typ pohonu
Elektrický
Délka
890
Max. přívodní teplota (°C)
90
Připojovací napětí (V)
230
Frekvence
50 Hz
S nádobou na čisticí prostředek
Ano
Max. provozní tlak
150
Max. kapacita (l/min)
540
Mobilní
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6D112105
EAN
4036351229520
UBB
500582698824
UNSPSC
47121805
Výrobní číslo položky
8000788460