Zahradní nářadí
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
Vybavení garáže
7T549675
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
High-pressure cleaner HD 5/15 CX Plus + FR Classic 500 l/h 150 bar 2.8 kW KÄRCHER
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7T549675
Šířka
370
Výška
930
Výkon motoru
2.8
Typ pohonu
Elektrický
Délka (mm)
380
Max. přívodní teplota (°C)
60
Připojovací napětí (V)
230
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
370
Výška
930
Výkon motoru
2.8
Typ pohonu
Elektrický
Délka (mm)
380
Max. přívodní teplota (°C)
60
Připojovací napětí (V)
230
Frekvence
50 Hz
S nádobou na čisticí prostředek
Ne
Max. provozní tlak
150
Max. kapacita (l/min)
500
Mobilní
Ne
Značka
Kärcher
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7T549675
EAN
4054278164625
UBB
500583278212
UNSPSC
27000000
Výrobní číslo položky
4687112013