text.skipToContent text.skipToNavigation

High-pressure cleaner Core 140-8 PowerControl IH - PCA 474 l/h 140 bar 1.8 kW NILFISK


Objednací číslo 8K922725
Šířka 371
Výška 882
Délka kabelu (m) 8
Výkon motoru 1.8
Typ pohonu Elektrický
Délka 300
Max. přívodní teplota (°C) 40
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 371
Výška 882
Délka kabelu (m) 8
Výkon motoru 1.8
Typ pohonu Elektrický
Délka 300
Max. přívodní teplota (°C) 40
Připojovací napětí (V) 230
Frekvence 50 Hz
S nádobou na čisticí prostředek Ne
Max. provozní tlak 140
Max. kapacita (l/min) 474
Mobilní Ne

Čísla materiálu

Objednací číslo 8K922725
EAN 5715492223824
UBB 500583515084
UNSPSC 47121805
Výrobní číslo položky 4000897281
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.